Fresa MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 3

N.º do artigo: 220288 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f9 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f9
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f9
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 32 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste Safe-Lock h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 10 mm
⌀ de exposição D1 2,9 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,06 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,017 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220288 3
EAN/GTIN 4034221123275
Número do fabricante F2004NNL0300CDA

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
480
Alumínio > 10% Si
N
350
Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
255
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com proteção contra extração SAFE-LOCK para bloqueio de formato adicional. Protege a ferramenta contra extração em combinação com os alojamentos de ferramentas SAFE-LOCK.
Para uso universal em materiais de aço e aços de alta liga, especialmente INOX. Com núcleo cilíndrico para uma rigidez otimizada da ferramenta durante fresagem de ranhuras. Segurança processual garantida de rampas e fresagem circular de perfuração graças à geometria frontal especial.

Nota:

Os alojamentos de ferramentas com proteção contra extração SAFE-LOCK encontram-se na parte do programa de equipamento de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta