Descripción:
En general para la industria alimentaria
Característica:
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo interno en el pecho
- División para el boli
- Bolsillos laterales
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Peto trasero para facilidad de movimiento
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;