Juego de puntas de destornillador (bits) SmartCase ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil hexagonal interior, Perfil TORX® interio
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Herramienta de puntas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 2200SC-31 | |
EAN/GTIN | 4000896244539 | |
Número do fabricante | 2200SC-31 | |
Número L | L60140 5416 |
Descrição
Descripción:
- 31 puntas de destornillador (bits) de 25 mm de largo ∙ 12 puntas de destornillador (bits) de 50 mm de largo ∙ 12 puntas de destornillador (bits) extralargas de 89 mm
HAZET SmartCase – be smart – In any case
- Diseño y producción «Made in Germany»
- Concepto innovador de HAZET de un juego de herramientas compacto y plegable
- Material fácil de limpiar y agradable al tacto
- Combina las ventajas de una superficie delgada y ligera de tacto suave (negra) con la robustez de la rígida caja de herramientas
- Soportes robustos y resistentes - sin herramientas que salgan volando o traqueteen
- Cierre magnético – de apertura rápida y sin desgaste
- Almacenamiento de las herramientas estable y de fácil acceso
- La mayor cantidad de herramientas en el mínimo espacio para tener la mejor visión general
- Visión general óptima y extracción fácil de la herramienta – opcionalmente plegable de forma plana o – similar a la funda de una tableta – regulable
- Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
- Ancho de llave: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Dimensiones / longitud: 210 mm x 118 mm x 50 mm
- Número de herramientas: 73
Volumen de suministro:
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810BHK
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB
Llave allen 2100-015 ∙ 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06
Llave allen 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NELG-3 ∙ 2204NELG-4 ∙ 2204NELG-5 ∙ 2204NELG-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4
Punta de destornillador (bit) 2208N-2 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NELG-8 ∙ 2208NSLG-8
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NELG-PH1 ∙ 2215NELG-PH2 ∙ 2215NSLG-PH2
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NELG-PZ1 ∙ 2216NELG-PZ2 ∙ 2216NSLG-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NELG-T20 ∙ 2223NELG-T25 ∙ 2223NELG-T30 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adaptador 2239-1 ∙ 2239N-6
Adaptador 2304N