Accionamiento eléctrico

N.º do artigo: 2200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2200
EAN/GTIN 4017976322001
Número do fabricante 2200

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Como kit de sujeción para todos los carritos de empuje, panel frontal, caja, mesa, estante, etc. con rueda de Ø 200 mm a partir de 500 mm de ancho de carrito. La unidad se completa con baterías y cargador. Unidad compacta fácil de montar. El controlador maestro se puede sujetar al mango de empuje, conexión con cable espiral enchufable. Velocidad infinitamente variable, para el viaje hacia adelante y hacia atrás. Suplemento por carretilla. Garantía 12 meses datos técnicos: Accionamiento: Motores de corriente continua de 24 V y 2 PM: 2 x 12 V, 250 W, 0.7 PS 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, sin mantenimiento. Velocidad máxima 4,8 km/h, con las baterías totalmente cargadas en terreno llano, con 500 kg de carga, alcance máximo: aprox. 15 km de capacidad de ascenso con 500 kg de carga: Neumáticos de goma sólida elástica 5%/2°, 200 x 50 mm, gris azulado, sin marcas.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta