LLAVE FIJA 6X7MM

N.º do artigo: 22.6X7
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22.6X7
EAN/GTIN 3148510947402
Número do fabricante 22.6X7
Número L L60130 8238

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 6x7
  • A x B1 [mm]: 14 x 16
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta