Descrição:
La pantalla EJ está diseñada específicamente para el sector secundario y de automatización, así como para su uso en salas de medición convencionales. El indicador ofrece las siguientes ventajas: Se pueden configurar sistemas de medición multipunto con un máximo de 16 dispositivos de medición. Debido a su tamaño, las pantallas EJ pueden instalarse en el interior de la máquina en un carril DIN estándar. Una unidad de interfaz (vendida por separado) gestiona los datos y proporciona funciones para la fábrica inteligente en el ámbito del IoT y el M2M. La pantalla EJ puede utilizarse como unidad independiente y se ha mejorado el espacio necesario para su montaje en las instalaciones en comparación con las pantallas LG existentes. Fácil configuración con el software LG QuickSetup Tool (gratuito) (se requiere una unidad de interfaz USB).
Característica:
Alimentación: Tensión de entrada: 10 - 27 V DC suministrados por la pantalla EJ Consumo máximo de energía: una pantalla EJ: 3 W o menos Consolidación máxima: 30 W o menos