Descripción:
El indicador de cuadrante permite utilizar una función de cálculo para los valores medidos Ax+B+Cx-1 . La función de cálculo integrada se utiliza en muchas aplicaciones (por ejemplo, la medición del diámetro exterior). Los coeficientes A, B y C pueden definirse libremente. X = trayecto de la clavija de medición. Indicador de barras analógico (conmutable a 14 escalas diferentes) Evaluación de la tolerancia GO/NG. Función MAX/MIN/MAX-MIN para registrar los valores máximos. Modo ″RÁPIDO″ seleccionable para la adquisición de valores máximos (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de adquisición 20 ms o 50 lecturas/s. Ajuste sencillo mediante la guía de menús en la pantalla. Con un PC y una interfaz USB opcional, el medidor se puede parametrizar con un programa especial.
Característica:
Resolución seleccionable: Sí
Incremento de dígitos: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm o sin unidad (resolución de escala 0,001 mm)
Escala: codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 8 mm Pantalla giratoria 330º
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alimentación: 1 pila CR-2032
Duración de la batería: Modo estándar: Aproximadamente 1 año ″Modo rápido″: Aproximadamente 4,5 meses