{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | 30IP | |
Rosca | M8 | |
Comprimento L | 25 mm | |
Binário de aperto | 6 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 219876 | |
EAN/GTIN | 4045197711953 | |
Número do fabricante | 219876 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parafuso tensor
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
16,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
24,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
6,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
11,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | 30IP | SW4 | SW4 | 25IP |
Binário de aperto | 6 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm |
Rosca | M8 | M8 | M8 | M8 |
Comprimento L | 25 mm | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm |
Tipo de produto | Parafuso | Parafuso | Parafuso | Parafuso |