Juego de bordoneras ∙ 290 mm x 173 mm x 50 mm

N.º do artigo: 2193/4K
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
Tipo de produto Bordonera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2193/4K
EAN/GTIN 4000896014088
Número do fabricante 2193/4K
Número L L60140 1180

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Especialmente para rebordeado F en conducciones de freno recubiertas de plástico ⌀ 4,75 mm
  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Peso neto (kg): 2.32 kg
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Cortatubos ∙ modelo pequeño 2181N-1
Curvadora de tubos 2193-1 ∙ 2193-2 ∙ 2193A

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta