{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 1103 | |
Tipo | UNI | |
Tipo | HB7835 | |
Óleo de corte | HM | |
Espessura do tampo | 3,2 mm | |
para largura de fenda ap | 6 mm | |
Largura do chanfro | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 3,18 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 218595 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406537999 | |
Número do fabricante | 218595 UNI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |