{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNHX 1103 | |
Tipo | UNI | |
Tipo | HB7835 | |
Óleo de corte | MD | |
Espessura do tampo | 2,7 mm | |
para largura de fenda ap | 5 mm | |
Largura do chanfro | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 3,18 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 218585 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406537982 | |
Número do fabricante | 218585 UNI |