SNHX 1102 neutro ALU

N.º do artigo: 218571 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,73 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,27 € / Peça
sob pedido
Em stock
401 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNHX 1102
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HU7710
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 mm
Espessura do tampo 2,3 mm
para largura de fenda ap 4 mm
Largura do chanfro 0,1 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 2,38 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218571 ALU
EAN/GTIN 4045197655981
Número do fabricante 218571 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
800
Alumínio (apara curta)
N
650
Alumínio > 10% Si
N
500
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta