Fresa de disco com encosto Largura ap = 16 mm 80

N.º do artigo: 218569 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
número de lâminas efetivo Zef. 2
Número de pastilhas de corte reversíveis 6
Modelo da haste com perfuração
Refrigeração interior não
Substituição da ferramenta PowerCard
profundidade máxima de corte ae máx. 20 mm
⌀ do colar d1 40 mm
Comprimento do colar L1 15 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SNHX
Código ISO da pastilha de corte reversível SN.. 1207
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218569 80
EAN/GTIN 4045197530684
Número do fabricante 218569 80

Descrição

Ejecución:

Fresas de disco em aço especial robusto para redução das vibrações.

Aplicación:

Para fresagem de ranhuras e chavetas. Pode ser usada em bases de ranhura planas e não planas.

Pieza de repuesto:

N.º 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Atención:

Para obter uma base de ranhura plana, utilizar pastilhas de corte reversíveis neutras, esquerdas e direitas, sendo que a pastilha neutra deve ser montada na fila central de assentos de pastilha.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. IP15.
Fresas de disco até ⌀ D = 200 mm disponíveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta