{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 6 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 12 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Refrigeração interior | no | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 29,7 mm | |
⌀ do colar d1 | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SNHX | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SN.. 1207 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218567 125L | |
EAN/GTIN | 4045197707536 | |
Número do fabricante | 218567 125L |