{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 5 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 10 | |
Largura ap | 5 mm | |
Modelo da haste | con rosca | |
Refrigeração interior | no | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SNHX | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SN.. 1103 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218542 80 | |
EAN/GTIN | 4045197849991 | |
Número do fabricante | 218542 80 |