Pastilha Largura 2,2 mm INOX

N.º do artigo: 218460 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,01 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,84 € / Peça
sob pedido
Em stock
432 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo INOX
Raio do canto 0,2 mm
Óleo de corte HM
Tipo HB7635
Avanço fz 0,07 mm
Número de trocas/cortes 1
Tolerância ap 0 / +0,3 mm
Revestimento TiAlN
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218460 INOX
EAN/GTIN 4045197648266
Número do fabricante 218460 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Aplicación:

Para fresa de disco n.º 218408218444 e lâmina de incisão n.º 273560.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta