Folha Largura HSS ap = 2,2 mm 63/4

N.º do artigo: 218442 63/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Óleo de corte HSS
Pastilha de corte reversível adequada XC.. 1119
Conjunto de parafusos de fixação 219985
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218442 63/4
EAN/GTIN 4045197534125
Número do fabricante 218442 63/4

Descrição

Ejecución:

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e folha de aço económica ou encosto e folha HSS de alta precisão resistente à temperatura.

Aplicación:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

Fresas de disco/fresas de corte até ⌀ D = 200 mm disponíveis.
As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta