Fresa de disco/corte com encosto Largura aço ap = 1,5 mm 80/5

N.º do artigo: 218422 80/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con perforación
Refrigeração interior no
profundidade máxima de corte ae máx. 20 mm
⌀ do colar d1 40 mm
⌀ do suporte de base d2 40 mm
Comprimento total Ltot. para ap 1,5 mm 51,4 mm
Comprimento total Ltot. para ap 2,2 mm 52 mm
Comprimento total Ltot. para ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada XC.. 1113
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218422 80/5
EAN/GTIN 4045197533784
Número do fabricante 218422 80/5

Descrição

Ejecución:

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e folha de aço económica ou encosto e folha HSS de alta precisão resistente à temperatura.

Aplicación:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.
Fresas de disco/fresas de corte até ⌀ D = 200 mm disponíveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta