{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Largura ap | 1,5 mm | |
Modelo da haste | com rosca | |
Óleo de corte | Aço | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XC.. 1113 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218415 50/4 | |
EAN/GTIN | 4062406238575 | |
Número do fabricante | 218415 50/4 |