{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Largura ap | 2,2 mm | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Óleo de corte | HSS | |
Refrigeração interior | no | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 12,75 mm | |
⌀ do colar d1 | 24,5 mm | |
Comprimento do colar L1 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Comprimento total Ltot. para ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XC.. 1119 | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218412 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533487 | |
Número do fabricante | 218412 50/4 |