Fresa de disco/corte com haste cilíndrica Largura HSS ap = 1,5 mm 50/4

N.º do artigo: 218408 50/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Largura ap 1,5 mm
Modelo da haste Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS
Refrigeração interior no
Número de arestas de corte Z 4
profundidade máxima de corte ae máx. 12,75 mm
⌀ do colar d1 24,5 mm
Comprimento do colar L1 36 mm
Comprimento total Ltot. para ap 1,5 mm 94,9 mm
Comprimento total Ltot. para ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
Pastilha de corte reversível adequada XC.. 1113
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218408 50/4
EAN/GTIN 4045197533364
Número do fabricante 218408 50/4

Descrição

Ejecución:

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e folha de aço económica ou encosto e folha HSS de alta precisão resistente à temperatura.

Aplicación:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

Fresas de disco/fresas de corte até ⌀ D = 200 mm disponíveis.
As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta