Ruedas conductores de electricidad

N.º do artigo: 2184
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2184
EAN/GTIN 4017976021843
Número do fabricante 2184
Número L L90080 1125

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. No deja huellas (sin marcas). Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Neumáticos: TPE-ESD
Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta