SPGT 120408 ALU

N.º do artigo: 218345 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,84 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
188 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SPGT 120408
Tipo Aluminio
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU7815
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,15 mm
Espessura do tampo 4,76 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218345 ALU
EAN/GTIN 4045197765475
Número do fabricante 218345 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
750
Alumínio (apara curta)
N
700
Alumínio > 10% Si
N
600
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta