Extractor de articulación esférica 46 x 100 x 90 mm

N.º do artigo: 2183331
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de rótulas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2183331
EAN/GTIN 4036976123951
Número do fabricante 2183331
Número L L60160 4634

Descrição

Descripción:

Para presionar fácil y suavemente los pernos de la rótula en la barra de empuje y la barra de dirección

Característica:

  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 90 mm
  • Profundidad de apertura [mm]: 100
  • Anchura entre planos [mm: 27 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 46 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 3/4 x 160
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta