{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SPGT 09T308 | |
Tipo | ALUMÍNIO | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HU7815 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,14 mm | |
Espessura do tampo | 3,97 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Espessura da placa E | 3,97 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 218325 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197765468 | |
Número do fabricante | 218325 ALU |