SPMT 060304 UNI

N.º do artigo: 218321 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,70 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,58 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 780 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SPMT 060304
Tipo UNI
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7035
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,09 mm
Espessura do tampo 3,18 mm
Número de trocas/cortes 4
Revestimento PVD
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218321 UNI
EAN/GTIN 4062406727628
Número do fabricante 218321 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta