{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 32 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de suporte de base | 11/18 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 8 | |
Número de arestas de corte Z | 16 | |
Largura da placa E | 6 mm | |
Profundidade de corte ae máx. por corte | 6,6 mm | |
Avanço fz | 0,025 mm | |
Material | VHM | |
Haste | com perfuração | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 218230 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737052 | |
Número do fabricante | 164402 | |
Manufacturer | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |