{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 32 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de suporte de base | 09/16 | |
Número de arestas de corte Z | 16 | |
Largura da placa E | 6 mm | |
Profundidade de corte ae máx. por corte | 7,6 mm | |
Avanço fz | 0,02 mm | |
Material | VHM | |
Haste | com perfuração | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 218222 32 | |
EAN/GTIN | 2050001736956 | |
Número do fabricante | 179693 | |
Manufacturer | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |