Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior 60° 1,5-2,0

N.º do artigo: 218124 1,5-2,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: derecha e izquierda

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 1,5 mm - 2 mm
Tipo HB7720
Óleo de corte MD
Ângulo do flanco 60 grau
Tamanho da placa 16 mm
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz em INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Revestimento TiCN
Utilização interior/exterior interior
indicado para rosca M39×1,5; M39×2
Número de arestas de corte Z 1
Sentido de corte derecha e izquierda
Perfil inteiro não
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218124 1,5-2,0
EAN/GTIN 4062406245313
Número do fabricante 218124 1,5-2,0

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
140
Alumínio (apara curta)
N
120
Alumínio > 10% Si
N
80
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Tamanho de placa 16.

Vantagem:

Para rosca interior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta