Ruedas con neumáticos de poliuretano

N.º do artigo: 2181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2181
EAN/GTIN 4017976021812
Número do fabricante 2181
Número L L90080 492

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

200 x 50 mm, bujes con rodamientos de bolas, de funcionamiento suave y silencioso, resistentes a muchos medios agresivos. Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Neumáticos: Poliuretano
Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta