Placa de fresagem para rosca interior 60° 4

N.º do artigo: 218064 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    153,67 € / Peça
  • a partir de 2 Peça
    128,06 € / Peça
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 4 mm
Tipo HB7735
Óleo de corte HM
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Tamanho da placa 41 mm
Revestimento TiAlN
Utilização interior/exterior Interior
indicado para rosca M36; M39
Número de arestas de corte Z 10
Sentido de corte direita e esquerda
Perfil inteiro sim
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218064 4
EAN/GTIN 4045197447463
Número do fabricante 218064 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
25
Aço < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de fresagem estáveis para avanços elevados e alta produtividade.
Dois gumes

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Nota:

Certifique-se sempre de que as pastilhas de fresagem roscada estão do mesmo lado durante a montagem, caso contrário, ocorrerão distorções da rosca! (Versão lateral com ou sem marcação).
Avanço fz = HB 7720 em aço < 750 N/mm2 = 0,25 mm/dente.
Avanço fz = HB 7735 em INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm/dente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta