Placa de fresagem para rosca interior 60° 2

N.º do artigo: 218057 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    76,95 € / Peça
  • a partir de 2 Peça
    64,13 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2 mm
Tipo HB7720
Óleo de corte HM
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Tamanho da placa 24 mm
Utilização interior/exterior Interior
indicado para rosca M16
Número de arestas de corte Z 12
Sentido de corte direita e esquerda
Perfil inteiro sim
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218057 2
EAN/GTIN 4045197447272
Número do fabricante 218057 2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
140
Alumínio (apara curta)
N
120
Alumínio > 10% Si
N
80
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafite, GFK, CFK
N
120
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de fresagem estáveis para avanços elevados e alta produtividade.
Um gume

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Nota:

Certifique-se sempre de que as pastilhas de fresagem roscada estão do mesmo lado durante a montagem, caso contrário, ocorrerão distorções da rosca! (Versão lateral com ou sem marcação).
Avanço fz = HB 7720 em aço < 750 N/mm2 = 0,25 mm/dente.
Avanço fz = HB 7735 em INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm/dente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta