{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 1,5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Tamanho da placa | 19 mm | |
Utilização interior/exterior | interior | |
indicado para rosca | M10 | |
Número de arestas de corte Z | 13 | |
Sentido de corte | derecha e izquierda | |
Perfil inteiro | sim | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 218055 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197645579 | |
Número do fabricante | 218055 1,5 |