Fresa de roscar de alto rendimento, Haste Weldon, ⌀ efetivo D/projeção L1: 15,1/30mm

N.º do artigo: 218050 15,1/30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ efetivo D/projeção L1 Preço unitário com IVA
  • Utilização com tipo de perfuração: Furo cego; Furo de passagem
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ efetivo D 15,1 mm
Projeção L1 30 mm
Modelo da haste Haste Weldon
Utilização com tipo de perfuração Furo cego; Furo de passagem
Sentido de corte esquerda e direita
Refrigeração interior sim
Tamanho da placa 24
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total Ltot. 85 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Parafuso de fixação 219926
Número de sulcos de aparas 1
Tipo de produto Fresa de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218050 15,1/30
EAN/GTIN 4045197447159
Número do fabricante 218050 15,1/30

Descrição

Versão:

Fresas de roscar HPC para tempos de processamento reduzidos.

Vantagem:

De uso universal em roscas exteriores e interiores direitas e esquerdas. Para processamento de furos passantes e furos cegos.

Nota:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 e 17/36 adequada para passos até 2,5 mm inclusive.
Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adequada até passos < 5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta