Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca interior e exterior 55° 11

N.º do artigo: 218022 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passos por polegada Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Ângulo do flanco: 55
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2,309 mm
Tipo HB7720
Óleo de corte HM
Tipo de rosca G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Tamanho da placa 16 mm
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz em INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Passos por polegada 11
Número de arestas de corte Z 6
Utilização interior/exterior Interior; Exterior
Sentido de corte direita e esquerda
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218022 11
EAN/GTIN 4045197412348
Número do fabricante 218022 11

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
140
Alumínio (apara curta)
N
120
Alumínio > 10% Si
N
80
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível estável. De utilização dupla.
  • Ampla gama de aplicações graças à geometria universal de quebra-aparas.
  • Alta precisão de repetição.

Aplicación:

Para rosca interior e exterior de 55° conforme a norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Classe de tolerância Medium Class A.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta