{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 1,336 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de rosca | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Utilização interior/exterior | interior; Exterior | |
Sentido de corte | derecha e izquierda | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 218020 19 | |
EAN/GTIN | 4045197412324 | |
Número do fabricante | 218020 19 |