Pastilha reversível de fresagem de roscas para rosca exterior 60° 2

N.º do artigo: 218015 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: derecha e izquierda

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2 mm
Tipo HB7720
Óleo de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Tamanho da placa 16 mm
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz em INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Utilização interior/exterior Exterior
Número de arestas de corte Z 7
Sentido de corte derecha e izquierda
Perfil inteiro sim
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218015 2
EAN/GTIN 4045197412287
Número do fabricante 218015 2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
140
Alumínio (apara curta)
N
120
Alumínio > 10% Si
N
80
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível estável. De utilização dupla.
  • Ampla gama de aplicações graças à geometria universal de quebra-aparas.
  • Alta precisão de repetição.

Aplicación:

Para rosca exterior métrica conforme DIN/ISO (DIN 13) Classe de tolerância 6g.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta