{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 1,75 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Sentido de corte | direita e esquerda | |
Perfil inteiro | sim | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 218007 1,75 | |
EAN/GTIN | 4045197412034 | |
Número do fabricante | 218007 1,75 |