Ruedas con neumáticos de poliuretano

N.º do artigo: 2179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2179
EAN/GTIN 4017976021799
Número do fabricante 2179
Número L L90080 1199

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

200 x 50 mm, bujes con rodamientos de bolas, de funcionamiento suave y silencioso, resistentes a muchos medios agresivos. Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Neumáticos: Poliuretano
Nota: Cargo extra en rollos Ø 125 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta