Llave inglesa de 1/2″ con funda protectora, 17 mm

N.º do artigo: 2178214
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2178214
EAN/GTIN 4010886881804
Número do fabricante 2178214
Número L L60160 5057

Descrição

Descripción:

Uso con máquina
Más fino para proteger las llantas de aluminio
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 81,0 mm
  • Inserto Ø 1: 27,0 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 15,0 mm
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 81 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado; manguito de plástico
  • Color RAL: Azul tráfico
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta