Tornillo paralelo

N.º do artigo: 2175N
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
Tipo de produto Tornillo paralelo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2175N
EAN/GTIN 4000896013685
Número do fabricante 2175N
Número L L60140 2062

Descrição

Descrição:

  • Tornillo paralelo
  • Forjado en estampa
  • Anchura de las mordazas: 100 mm
  • Montaje en los bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW junto con el juego de fijación de tornillo paralelo 179NW-11
    Montaje en los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 177 junto con el soporte de madera 2175N-11
  • Montaje en los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179N T ∙ 179NXL ∙ 179NXXL año de fabr. 1.7.2019 → junto con la fijación del tornillo paralelo 179N-75
  • Peso neto (kg): 4.73 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta