Pastilha de fresagem 60°, HB7720, Passo: 2mm

N.º do artigo: 217510 2
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    61,10 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    50,92 € / Peça
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2 mm
Tipo HB7720
Óleo de corte HM
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Geometria da placa Perfil inteiro
Aplicação Interior
⌀ exterior D 23 mm
Profundidade t 1,159 mm
Espessura da placa E 4 mm
para rosca ≥ M30×2
Tipo 01
Número de arestas de corte Z 3
Número de sulcos de aparas 3
Sentido de corte direita e esquerda
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217510 2
EAN/GTIN 4045197217585
Número do fabricante 217510 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Pastilhas de 55° a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta