Pastilha de fresagem para ranhuras de retenção, sem chanfro na aresta 1,6

N.º do artigo: 217462 1,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    38,89 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    32,41 € / Peça
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal da espessura do anel Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Medida nominal da espessura do anel 1,6 mm
Tipo HB7720
Largura da ranhura W −0,03 1,68 mm
Profundidade t 1,25 mm
Raio R 0,3 mm
⌀ exterior D 23 mm
Espessura E 4 mm
Tipo 01
Número de arestas de corte Z 3
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217462 1,6
EAN/GTIN 4045197217356
Número do fabricante 217462 1,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta