{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de placa | 03 | |
⌀ mínimo do furo D | 10,6 mm | |
Material da fresa | Acero | |
Refrigeração interior | no | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 7,4 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 1,6 mm | |
Projeção L1 | 17,2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 57,2 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
Modelo da haste | Weldon | |
Conjunto de parafusos tensores | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de produto | Fresas circulares |
Número do artigo | 217400 11 | |
EAN/GTIN | 4045197216878 | |
Número do fabricante | 217400 11 |