{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 6 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de rosca | TR; TR-LH | |
Ângulo do flanco | 30 grau | |
Geometria da placa | Perfil inteiro | |
Aplicação | Interior | |
⌀ exterior D | 16,2 mm | |
Profundidade t | 3,5 mm | |
para rosca ≥ | Tr30×6 – Tr32×6 | |
Tipo | P16 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Sentido de corte | direita e esquerda | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217314 6 | |
EAN/GTIN | 4045197854926 | |
Número do fabricante | 217314 6 |