Pastilha de fresagem 55° 11

N.º do artigo: 217290 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    86,72 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    72,27 € / Peça
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passos por polegada Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ângulo do flanco: 55
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2,3 mm
Passos por polegada 11
Tipo HB7720
Óleo de corte HM
Tipo de rosca BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Geometria da placa Perfil inteiro
Aplicação Interior e exterior
⌀ exterior D 16 mm
Profundidade t 1,494 mm
Tipo P16
Número de arestas de corte Z 6
Número de sulcos de aparas 6
Sentido de corte direita e esquerda
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217290 11
EAN/GTIN 4045197445421
Número do fabricante 217290 11

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta