Pastilha de fresagem de raios 1

N.º do artigo: 217282 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    95,64 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    79,71 € / Peça
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Raio R 1 mm
Tipo HB7720
A 3 mm
⌀ interior d 23,3 mm
⌀ exterior D 26 mm
Tipo P26
Número de arestas de corte Z 6
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217282 1
EAN/GTIN 4062406729097
Número do fabricante 217282 1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta