Pastilha de fresagem 90° para chanfrar / rebarbar, HB7720, profundidade máxima de fresagem Smáx.: 1,2mm

N.º do artigo: 217277 1,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    43,01 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    35,84 € / Peça
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

profundidade máxima de fresagem Smáx. Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

profundidade máxima de fresagem Smáx. 1,2 mm
Tipo HB7720
⌀ exterior D 9,6 mm
⌀ mínimo do furo roscado 12 mm
Tipo P12
Número de arestas de corte Z 3
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217277 1,2
EAN/GTIN 4045197542977
Número do fabricante 217277 1,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta