{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Medida nominal da espessura do anel | 2,15 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Largura da ranhura W −0,03 | 2,23 mm | |
Profundidade t para P16/P26 | 1,75 mm | |
Raio R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Tipo | P26 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217275 2,15 | |
EAN/GTIN | 4045197216724 | |
Número do fabricante | 217275 2,15 |