{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | HM | |
Largura do pescoço da rosca | 3,6 mm | |
Profundidade t | 2,3 mm | |
Raio R | 1,6 mm | |
⌀ D | 26 mm | |
Tipo | P26 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217274 3-3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406119348 | |
Número do fabricante | 217274 3-3,5 |